タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの トーチ用
ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
79701127
品番
STC.03
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途
溶接チップ、トーチノズル用に。
トラスコ品番
183-1227
色
緑
使用温度範囲(℃)
10〜40
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
380g