ASL-110PP-IV ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 79701285 ASL-110PP-IV ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 79701285 ASL-110PP-IV ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 79701285 ASL-110PP-IV ミーティングチェアASL-110PPシリーズ アイリスチトセ 79701285

ミーティングチェアASL-110PPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 79701285 品番 ASL-110PP-IV
参考基準価格(税別)¥15,138 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。
スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)
ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。

アイボリー 座面高さ(mm)415 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×455 用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。 トラスコ品番790-2000 材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装) 幅(mm)490 質量(kg)4 高さ(mm)750 種類ミーティングチェア 奥行(mm)525 キャスターなし 張地ポリプロピレン 肘掛なし 本体質量(kg)4 座幅(mm)430 座高(mm)415 座奥行(mm)455 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー スタッキング メモ台なし 色(座面)アイボリー 色(背面)アイボリー
注意
※お手入れ時に、シンナーやアルコール類の使用は絶対やめて下さい。
※汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、硬くしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きして下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする