Meilleur
Meilleurの 結束バンド/結束工具/固定具
Meilleurの ケーブルタイ/結束バンド
Meilleurの 標準タイプ
リユース結束バンドEZTY200W
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
79701294
品番
EZTY200W
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
リユースタイプのケーブルタイです。
2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。
トラスコ品番
546-1945
材質
66ナイロン
長さ(mm)
200
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1
色
白
最大結束径(Φmm)
500
引張強度(N)
390
最小結束径(Φmm)
30