ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の 内装資材
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット・フロア
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
タッピングビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
79701434
品番
75-253MP10
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。
用途
オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。
トラスコ品番
262-6232
材質
鉄、表面処理:ブロンズ仕上げ
色
ブロンズ
高さ(mm)
25
外幅(mm)
3.5(内径)
適合ドライバー
プラスNO.2
注意
※使用する本体と色が若干異なります。