75-255P2010 タッピングビス ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 79701450 75-255P2010 タッピングビス ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 79701450

タッピングビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 79701450 品番 75-255P2010
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。

用途オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。 トラスコ品番262-7702 材質鉄、表面処理:頭部・ブラック焼付け塗装仕上げ ブラック 高さ(mm)25 外幅(mm)3.5(内径) 適合ドライバープラスNO.2
注意
※使用する本体と色が若干異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする