曜日別特売
A625C2-ID 中空メタルOリング 日本金型産業 79701626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空メタルOリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(mm)1.575
内径(mm)12.73
12.73
22.25
23.83
25.43
27.03
28.6
31.78
34.85
38.13
41.3
41.86
9.55
9.86
11.13
12.85
13.87
14.3
14.86
15.9
16.92
17.48
18.96
19.08
19.96
20.65
20.98
4.57
6.15
6.96
7.75
8.53
9.35
10.13
10.92
12.5
14.1
15.7
17.27
20.45
23.62
26.8
33.15
内容量1袋(10個)注文コード79701626品番A625C2-ID
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。

トラスコ品番595-0055材質本体:ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-270~500内径(mm)12.73線径(mm)1.575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする