内外ゴム
内外ゴムの サンダル
内外ゴムの オフィスサンダル
ジャストモード800 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79702089
品番
JM800-WHT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。
軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途
病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。
トラスコ品番
323-9069
材質
EVA、合成繊維
色
ホワイト
サイズ
6号
タイプ
穴あきタイプ