※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ジーベックの コックシューズ/厨房靴
作業靴 セフティ厨房シューズ85667
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79702159
品番
85667-32-230
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです。
用途
一般作業に。
トラスコ品番
529-8132
色
ホワイト
サイズ(cm)
23
材質(甲被)
合成皮革
足幅
EEEE
材質(底部)
EVA+ラバー
材質(先芯)
樹脂