三菱電機
連調ユニットV形150幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
白色 (4000K)
昼光色 (6500K)
電球色 (3000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
光束(Lm)
器具:1400
器具:1510
器具:1320
器具:1600
器具:1400
器具:1360
器具:3020
器具:2650
器具:3200
器具:2800
器具:2720
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79702178
品番
MY-V215230/W AHZ
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:125.0 (200V時)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
器具:1400
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当