※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業靴 セフティ厨房シューズ85667

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79702186 品番 85667-32-245
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです。

用途一般作業に。 トラスコ品番529-8129 ホワイト サイズ(cm)24.5 材質(甲被)合成皮革 足幅EEEE 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする