三菱電機
連調ユニットV形150SW付
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
光色
昼光色 (6500K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
電球色 (3000K)
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
11.2 (200V時)
21.4 (200V時)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79702221
品番
MY-V215230S/D AHZ
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.8 (200V時)
平均消費電力(W)
10.1
光束(Lm)
器具:1510
光色
昼光色 (6500K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当