神王工業
神王工業の ドリル
神王工業の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
神王工業の コンクリートドリル
充電クロスドリルセット 磁器タイル用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
79702344
品番
JXD-5S1
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。
サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途
被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。
トラスコ品番
256-4027
適合機種
インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容
3.4/4.0/5.0/6.0/8.0
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.4、4.0、5.0、6.0、8.0