TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 両開きタイプ
ツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79702369
品番
TSS4331RB
参考基準価格(税別)
¥99,380
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
用途
各種産業機械メンテナンス用。
トラスコ品番
609-0380
セット内容
53点
材質
本体:スチール
差込角(mm)
12.7
ケース色
ラズベリー
ケース寸法(mm)
奥行:220、間口:433、高さ:240