ツールセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79702378 品番 TSH430LY
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。

用途各種産業機械メンテナンス用。 トラスコ品番609-0365 セット内容52点 材質本体:スチール 差込角(mm)12.7 ケース色レモンイエロー ケース寸法(mm)奥行:220、間口:433、高さ:240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする