TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 両開きタイプ
ツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79702405
品番
TSX950CH
参考基準価格(税別)
¥178,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
用途
各種産業機械メンテナンス用。
トラスコ品番
609-0367
セット内容
86点
材質
本体:スチール
差込角(mm)
9.5、12.7
ケース色
チョコレート
ケース寸法(mm)
奥行:232、間口:508、高さ:302