WRITEBEST
WRITEBESTの ホワイトボード
WRITEBESTの ホワイトボード関連品
ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット ストッパー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
79702448
品番
19-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ライトベストのDPS、DF、FC、MC、WPRS、WPZT交換用の自在キャスターストッパー付きです。
仕様
自在キャスターストッパー付き
トラスコ品番
607-2898
材質
車輪:ナイロン、金具:スチール
車輪径(Φmm)
50
ねじサイズ
UNC 1/2インチ×13(ねじ山数/インチ)×軸長15mm
繰り返し・詰め替え
対応