ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード79702457 品番19-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ライトベストのDPS、DF、FC、MC、WPRS、WPZT交換用の自在キャスターストッパーなしです。

仕様自在キャスターストッパーなし トラスコ品番607-2897 材質車輪:ナイロン、金具:スチール 車輪径(Φmm)50 ねじサイズUNC 1/2インチ×13(ねじ山数/インチ)×軸長15mm 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする