曜日別特売
MY-V215232/D AHZ LED連調 V形150幅 三菱電機 79702519

LED連調 V形150幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:1510
定格消費電力(W)11.2 (200V時)
内容量1個注文コード79702519品番MY-V215232/D AHZ
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
リニューアルサイズ
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:1510
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形x1灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする