スティックのりカラープリット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 79702597 品番 NS-731-1P
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業ができるスティックのりです。
しばらくすると色は消えます。

用途封筒の口どめなどのキワ塗り、塗布範囲がある書類の貼り付けに。 トラスコ品番836-4500 材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP 長さ(mm)88 高さ(mm)21 タイプ乾くと色が消える エコマーク認定認定 容量(g)約10 直径(mm)21 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする