PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の のり
PLUS(プラス)[文具]の スティックのり
スティックのりカラープリット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
79702606
品番
NS-732-1P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業ができるスティックのりです。
しばらくすると色は消えます。
用途
封筒の口どめなどのキワ塗り、塗布範囲がある書類の貼り付けに。
トラスコ品番
836-4501
材質
主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP
長さ(mm)
102
高さ(mm)
26
タイプ
乾くと色が消える
エコマーク認定
認定
容量(g)
約22
直径(mm)
26
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 017