PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の のり
PLUS(プラス)[文具]の スティックのり
スティックのりカラープリット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
79702615
品番
NS-734-1P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業ができるスティックのりです。
しばらくすると色は消えます。
用途
封筒の口どめなどのキワ塗り、塗布範囲がある書類の貼り付けに。
トラスコ品番
836-4502
材質
主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PP
長さ(mm)
113
高さ(mm)
31
タイプ
乾くと色が消える
エコマーク認定
認定
容量(g)
約40
直径(mm)
31
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 017