※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー木用ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(16個) 注文コード79702676 品番4979874103673
参考基準価格(税別)¥252 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。

用途比較的やわらかい木材に最適。 トラスコ品番470-4104 材質鉄、表面処理:ユニクロめっき 全長(mm)13 寸法d(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする