※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KSK
KSKの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
KSKの ジグソーブレード
ジグソーブレード 2枚入 木工
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
79702746
品番
KW-16
参考基準価格(税別)
¥563
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材料は木工切断に最適なJIS SK材を使用しています。
刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。
用途
木工の切断に。
曲線切・くり抜き・仕上げ
トラスコ品番
485-3466
材質
刃物鋼
形状
兼用型
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
70
山数
18
適合機種メーカー
ハイコーキ(旧日立)・マキタ・リョービ・B&D他
切断能力(mm)木材
3〜20
有効刃長(mm)
45
切断方法
引刃