MagX(マグエックス)
マグネットラベル(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(1枚)
注文コード
79702764
品番
MNAME-M-5M-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,088
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい名板サイズ幅のマグネットシートです。
スチールキャビネットの掲示や棚番に貼る事が出来ます。
ラベルライターに対応サイズで幅に合わせて綺麗に貼れます。
用途
工場内の棚番など、様々な用途に。
トラスコ品番
228-3691
材質
本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)
長さ(mm)
5000
幅(mm)
21
厚さ(mm)
0.6
色
黄
長さ(m)
5
規格
ラベルライター対応幅 18mm
吸着力(N)
2.45
対応機種
ラベルライター18mm幅
表面磁束密度(T)
0.031
吸着力(N/cm
2
)
25