ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
ユニクロ平ワッシャー 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
79702834
品番
10165566
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-2227
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ