ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
ステン スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
79702850
品番
10164560
参考基準価格(税別)
¥1,338
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-2205
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
8
呼び径
M8
外径(Φmm)
15.4