プロフェッショナル槌斧

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79703114 品番160.5H030W001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。

適合DIN規格適合品【クサビ】501.0S002W001 トラスコ品番562-7247 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 全長(mm)900 規格GSマーク適合品 刃長(mm)75 刃幅(mm)215 適合ハンドル450.4H090W001
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする