サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の フェンス・ネット
プラスチック製フェンス ジョイント CU型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79703166
品番
80519900TM
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
フェンスを角度を付けて曲線状に設置する時に使用するジョイントです。
トラスコ品番
459-3588
適合機種
N型、S型
種別
805199
材質
PC
幅(mm)
109
高さ(mm)
60
奥行(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応