DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 忌避剤・虫対策
DAISHIN(大進)の 忌避剤
DAISHIN(大進)の ネズミ対策用品
ネズミ超音波撃退器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
119-8903
注文コード
79703218
品番
900932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。
毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
用途
屋内のねずみの撃退に。
トラスコ品番
119-8903
材質
本体:ABS樹脂
消費電力(W)
1.5
有効面積(m
2
)
約50坪
本体寸法(mm)奥行
90
本体寸法(mm)高さ
85
本体寸法(mm)幅
140