※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79703394 品番 4GB119R-00-3
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

トラスコ品番123-9469 長さ(mm)72 電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)6.5 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする