※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79703428 品番4GB220R-08-E2-3
参考基準価格(税別)¥12,730 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。
サブプレートタイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)

トラスコ品番123-4666 接続口径Rc1/4 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)5〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする