※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GA120R-C4-3 パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 CKD 79703604 4GA120R-C4-3 パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 CKD 79703604

パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体圧縮空気 接続口径Φ4ワンタッチ継手 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード79703604 品番4GA120R-C4-3
参考基準価格(税別)¥10,110 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は使用流体・接続口径・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

トラスコ品番123-6279 接続口径Φ4ワンタッチ継手 電源(V)DC24 ポート数5 有効断面積(mm2)6 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 作動方式パイロット式ソフトスプール弁 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする