パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用流体空気 接続口径Φ6ワンタッチ継手 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード79703638 品番4GA120R-C6-E2-3
参考基準価格(税別)¥11,490 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は使用流体・接続口径・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップ。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。

トラスコ品番124-1021 接続口径Φ6ワンタッチ継手 電源(V)DC24 使用流体空気 流体温度(℃)5〜55 RoHS指令(10物質対応)対応 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする