三菱電機
固定 V形230幅SW送
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2000
器具:2000
器具:2500
器具:4000
器具:6900
定格消費電力(W)
14.4 (200V時)
14.4 (200V時)
18.1 (200V時)
28.8 (200V時)
50.8 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79703840
品番
MY-V420031ST/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
14.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:138.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ