※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
使用流体空気
接続口径Φ6ワンタッチ継手
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード79704076
品番4GA320R-C6-E2-3
参考基準価格(税別)¥12,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品は使用流体・接続口径・RoHS指令など12種類から選べます
他の種類を見る
ダイレクト配管タイプです。
きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。
信頼性をグレードアップしました。
使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。
E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。