三菱電機
固定 V形230幅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2000
器具:2000
器具:2500
器具:3200
器具:4000
器具:5200
器具:6900
定格消費電力(W)
13.4 (200V時)
13.4 (200V時)
16.7 (200V時)
19.3 (200V時)
25.1 (200V時)
32.9 (200V時)
43.7 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704305
品番
MY-V420431/N-YC AHTN
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
13.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:152.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:2000
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ