※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー/レバーカップリング
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の カプラー
ヒップジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79704320
品番
2HJ-GMP
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
2つの関節が360°旋回します。
全方位90°屈曲が可能です。
トラスコ品番
356-9540
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
取付サイズ
G1/4
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応