三菱電機
LED固定集光 V形150幅
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
器具:2230
器具:2230
器具:3060
器具:4740
器具:6530
定格消費電力(W)
15.4 (200V時)
15.4 (200V時)
22.4 (200V時)
34.4 (200V時)
44.3 (200V時)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704409
品番
MY-V425243/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
集光タイプ
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
15.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2230
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当