Fargo
Fargoの PCアクセサリー
Fargoの OAタップ/電源タップ
Fargoの 3P電源タップ
スチールタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79704539
品番
PT400OV
参考基準価格(税別)
¥6,714
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄製で丈夫なスチールタップです。
トラスコ品番
562-7207
材質
鉄、難燃性PC樹脂
幅(mm)
140
色
オリーブ
高さ(mm)
43
奥行(mm)
113
定格電圧(V)
100〜125V
ケーブル長(m)
1.8
コンセント個数
4
定格電流(A)
15A
定格容量(W)
1450Wまで
RoHS指令(10物質対応)
対応