MYST
MYSTの コーナーガード・クッション
MYSTの L字型
L型プロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704566
品番
5144
参考基準価格(税別)
¥2,166
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
工場の危険な箇所に最適
両面テープ付き
用途
安全対策に
トラスコ品番
563-9714
材質
本体:軟質塩化ビニール、粘着剤:PEフォーム(アクリル系粘着剤)
長さ(mm)
600
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
色
イエロー
取付方式
両面テープ貼付け
長さ(m)
0.6