ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ヘルメット SC-M RA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79704627
品番
SC-MRA-KP-SW
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
トラスコ品番
274-5536
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
色(帽体)
スーパーホワイト
頭囲(cm)
55〜62
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
なし
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。