使用例

ヘルメット SC-23B DR2 α

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79704670 品番 SC-23B-DR2-ALPHA-OR
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

作業内容に合わせて、専用イヤーマフ(別売)と各種防災面(別売)をスマートに取り付けできるヘルメットです。
イヤーマフの使用に適した帽体形状で、イヤーマフ着用時のヘルメットとの干渉を防ぎます。
クロス耳あご紐はイヤーマフ使用時に挟み込みにくい形状です。
片手でサイズ調節ができる新型のダイヤル式ヘッドバンドを搭載しています。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
化学プラント・道路工事・エンジン製造など、騒音職場・顔面保護の必要性のある現場に。
付属品アタッチメント(1組) トラスコ品番350-7856 材質帽体:ABS樹脂 タイプ墜落時保護用 色(帽体)オレンジ 頭囲(cm)52〜63.5 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする