EWASH-A-500 ハンドソープ泡のイーウォッシュ 辰巳屋(SR) 79704749 EWASH-A-500 ハンドソープ泡のイーウォッシュ 辰巳屋(SR) 79704749 EWASH-A-500 ハンドソープ泡のイーウォッシュ 辰巳屋(SR) 79704749 EWASH-A-500 ハンドソープ泡のイーウォッシュ 辰巳屋(SR) 79704749 EWASH-A-500 ハンドソープ泡のイーウォッシュ 辰巳屋(SR) 79704749

ハンドソープ泡のイーウォッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79704749 品番EWASH-A-500
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

除菌も洗浄も同時に行え、水切れも素早い衛生管理に最適な商品です。
ドライ仕様でも使用可能、水道がない場所でも洗い流さず手に揉みこんで乾かすか拭き取るだけで除菌可能です。
除菌と洗浄に優れたスーパーアルカリイオン水に無添加系石鹸を配合、合成界面活性剤は使用していないため、お肌にも優しいです。
無香料の「ふわとろ」泡が特徴で、洗顔にも使用できます。
各種ウイルス、雑菌への除菌テストデータはWEB上にて公開しています。

用途
手洗い、洗顔に。
手の除菌に。
トラスコ品番244-7874 材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸 1.5% 幅(mm)90 無着色 容量(mL)500 高さ(mm)80 タイプ 奥行(mm)90 分類化粧品:該当 香り無香料 PRTR法非該当 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途外に使わないでください。
※漆、木製品、珊瑚、金箔やプリントものなど、アルカリ成分に弱い素材には使用しないでください。
※コーティング加工のもの、アルミ、銅、真鍮部分は目立たないところでテストしてから使用してください。
※目に入った場合にはこすらずによく水で洗い流してください。
※処置後も異常が残る場合には医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする