ネオジム磁石 キャップ付き 角型 皿穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79704794 品番 13ncc50L1341
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。
キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3〜4倍アップしています。
耐衝撃性にも優れています。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番577-8375 材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS対応) 長さ(mm)50 幅(mm)13.5 厚さ(mm)5、(ヨーク)1.6 吸着力(N)196.13 適合ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
工具入れのプラボックスの固定
その他業種

前に購入した少し小さ目の磁石に感動し、今回ちょっと大きめのものを購入したが、予想通り完璧に目的を達してくれた。商品に感謝。流通に感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする