※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
材質
ステンレス(SCS13A)
ステンレス(SCS13A)
本体材料:SCS14A
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79704916
品番
VU3 25A
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
主な用途:空気・水・油の設備配管。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ステンレス(SCS13A)
全長(mm)
71
トラスコ品番
473-4267
高さ(mm)
51
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
ハンドル長D(mm)
106
商品豆知識
配管工事を支える補助部材