曜日別特売
VU 8A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ 79705004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU 8A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ 79705004
VU 8A ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ 79705004

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
材質本体材料:SCS14A
内容量1個注文コード79705004品番VU 8A
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質本体材料:SCS14A全長(mm)39トラスコ品番473-2776高さ(mm)32最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)ハンドル長D(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする