曜日別特売
MY-V430241/N AHTN 固定ユニット集光V形230幅 三菱電機 79705161

固定ユニット集光V形230幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3060
定格消費電力(W)22.4 (200V時)
内容量1個注文コード79705161品番MY-V430241/N AHTN
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめです。
消費電力をさらに低減し,高効率を実現した新ライトユニットを搭載。
直下の明るさを重視する集光タイプ
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
22.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:136.6 (200V時)
光束(Lm)
器具:3060
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする