ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径
Rc3/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
0.05~0.85
0.1~0.85
圧力計
角型
D形
角型
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79705187
品番
MFR3-10-BD
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計
トラスコ品番
521-2508
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
251
全幅(mm)
72
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
75
圧力計
角型
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。