SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
洗濯機用ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79705205
品番
PT3310
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
ねじサイズ
W26山20
用途
自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。
付属品
パッキン
トラスコ品番
144-3350
材質
黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)
44
高さ(mm)
70
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
70
注意
※ニップルの取り付け時はハンドル部で止水し、ホース接続するまではハンドルを閉めて作業してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材