SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
自閉式横水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79705214
品番
Y196C-13
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自閉機能を組み込んだ経済的で衛生的な水栓です。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
給湯、給水圧力は0.1MPa以上でご使用下さい。
トラスコ品番
168-3333
材質
青銅
高さ(mm)
110
奥行(mm)
85
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
取付ねじ
PJ1/2
注意
※いきなり吐水し、やけどの恐れがありますので熱湯は使用しないでください。